イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248068
品番
BJ742-10201-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
6.3
質量(g)
11.7
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
10.5
C
12
E
4.2
G
R15
RoHS指令(10物質対応)
対応