イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248086
品番
BJ742-08201-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
5
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
8.4
C
9.6
E
3.5
G
R12
RoHS指令(10物質対応)
対応