イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248095
品番
BJ742-06201-SUS
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
4
質量(g)
2.2
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
6.4
C
7.1
E
2.8
G
R9
RoHS指令(10物質対応)
対応