外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248129 品番CP120-06501
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

R25 B57 L19 H12 タイプフェノール樹脂製 F70 D47 C10 S8 E39 G(g6)28 J(h6)6 P(±0.02)26 K5 N(P.C.D)42 Q(±0.01)32 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする