外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248147 品番CP121-06501
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5W B25 H4 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F28 D15 C10 E19 G18 JM4×0.7 KM10×1.5(下穴Φ8.5) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする