イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248199
品番
BJ159-08080
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
M8×1.25
質量(g)
130
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
17
C
12
E
32
G
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
22
クランプ力(N)
6900