イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248208
品番
BJ159-16125
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M16×2
質量(g)
480
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
30.5
C
19
E
40
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
18000