イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-20160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248217
品番
BJ159-20160
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M20×2.5
質量(g)
665
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
40
C
22
E
50
G
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
157
クランプ力(N)
19700