イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248251
品番
BJ159-16160
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M16×2
質量(g)
760
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
43
C
22
E
50
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
18000