イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248461
品番
SCS5AX-14CL
参考基準価格(税別)
¥572,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
22.5
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ幅(mm)
max.〜min.:22〜236
T溝幅
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
42
許容締付トルク(N・m)
120
ワーク高さ(mm)
175