曜日別特売
STH67N-M5-16 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション 08248585

STH67N-M5-16 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション 08248585
STH67N-M5-16 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション 08248585
STH67N-M5-16 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション 08248585

安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248585品番STH67N-M5-16
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする