安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248601 品番STH67N-M6-16
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

歯数18 A16 W16 B4 L16 H41 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする