外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248655 品番CP124-05002
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

T5.5 d11.4 W72 L100 H63 タイプフェノール樹脂製 D11 H37 寸法d(mm)2(H7)6 d15.5 H215 H148 P58 H427 寸法P1(mm)62 MM12×1.75-45L W310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする