外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248698 品番CP123-03201
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

d7.4 W5 H42 タイプフェノール樹脂製 D51 H35 d14.5 H210 H132 P21.5 H414 寸法D(mm)2(g7)25 D47 寸法Dp(mm)43 寸法H5(mm)18 MM6×1-25L d25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする