イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248716
品番
CP130-04001
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
R
R9.5
寸法(mm)
【H2D】max.時:2.6、min.時:8
H
9
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
L1
9.4
H1
2.5
寸法D(mm)
max.:24
許容締付トルク(N・m)
3.2
クランプ力(N)
2000
適合ボルト
M4×12L