イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248725
品番
CP130-06001
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
R
R11.5
寸法(mm)
【H2D】max.時:5、min.時:11.5
H
13
質量(g)
37
タイプ
フェノール樹脂製
L1
13
H1
4
寸法D(mm)
max.:29
許容締付トルク(N・m)
10.5
クランプ力(N)
5000
適合ボルト
M6×18L