リモコンウインチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08248741 品番AWIM126RCD_21m
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。
非常用上昇/下降スイッチ付

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする