エックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード08248865 品番RS-X5S-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。
1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。

危険等級V 対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※注入する際はカーエアコンコンプレッサーオイル注入工具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする