イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248978
品番
BTK40-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H
27
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
12
D1
21
材質(ねじ部)
SUS製
寸法Lf(mm)
13
M
M8×1.25
ねじの呼び
M8