プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249048 品番PLN16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

適合専用レンチ:PW16 d7.5 L32 材質(本体)スチール 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 S5 寸法Lf(mm)6 寸法w(mm)5 MM16×2 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2.5 寸法Lf1(mm)2.5 荷重(N)最小〜最大:45〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする