曜日別特売
MG-50T 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 08249464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(20kg×25箱)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1セット(20kg×25箱)注文コード08249464品番MG-50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。

電流範囲(A)
下向:50~200 立向:50~140
上向:50~120
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: ファイバーレーザー溶接機
その他業種

値段も適切で、配送も早かった。レーザー溶接機でも特に問題なく使用できている。ワイヤーでの作業はそれほど多くないため、買い替えの頻度は低いが次回も購入できるレベル。

1が参考にしています
2025-01-31
用途: 半自動溶接機に使用

今まで5㎏を使っていましたが、手ごろな価格の製品が無く、10㎏にしてみました。

対象商品 : 07351687
2024-03-16
用途: 自動車整備、板金
その他業種

やはり、いいですね。次回も使わせてもらいたいです。

対象商品 : 07351696
2020-01-06
用途: 溶接

送線も良く、溶け込みも良く、使いやすいケーブルです。

対象商品 : 29887402
2019-07-05
用途: 薄物溶接作業
個人のお客様

特に問題点は無く、有名メーカーの物と変わりはない。

1が参考にしています
対象商品 : 07351714
2018-01-18
用途: 鉄骨溶接

10㎏は軽くて扱いやすいので助かる。 0.9㎜があると良いかもしれない。

4が参考にしています
対象商品 : 07351687
2016-12-18
用途: 溶接
株式会社横瀬運輸産業

たいした部品じゃないけれど、やっぱりメーカー品です。

対象商品 : 06180815
2014-08-08
用途: 鉄骨の溶接

ブローがよく入るような気がする。いまいち。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする