ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
防爆型蛍光灯ランプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249525
品番
TEP-36F
参考基準価格(税別)
¥280,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐圧防爆構造【d2G4】
縦吊り・横吊りのできるWフック付。
硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
材質
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理
前面:硬質ガラス
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)
爆発等級:2
発火度:G4
使用電球
コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
ランプ寿命
約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T60713号
質量(kg)
5.0
光源
36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
118×745
色温度(K)
5000
仕様
屋外用(防雨型)
トラスコ品番
851-4043
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
注意
※接続プラグは含まれておりません。