イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249705
品番
BJ153-12100B1
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.55
B
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
19
C
32
寸法H(mm)
max.:84
E
20
G
89
J
18
K
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:10900〜25800