イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249748
品番
BJ153-12063B3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.49
B
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
16
C
32
寸法H(mm)
max.:141
E
14
G
52
J
24
K
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:13700〜21600