イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250080
品番
BJ350-06001C
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
38
B
19
L
M6×1 深さ10
H
17.6
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
35
C
29
E
12
G
15
J
22.1
P
6
K
8
N
M6
締付トルク(N・m)
1
Q
24
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応