イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250089
品番
BJ350-10001
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
65
B
25
L
M10×1.5 深さ15
H
24.6
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
52
C
42
E
19
G
20
J
18.5
P
10
K
15
N
M10
締付トルク(N・m)
18
M
M10×1.5-25L
RoHS指令(10物質対応)
対応