27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094

27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094 27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094 27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094 27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094 27G-5519 コンベックス ASSIST[測定用品] 08250094

コンベックス

(100件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08250094 品番27G-5519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スライド式ロック付のラバージャケットタイプ。

長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 質量(g)254 目盛仕様メートル目盛 材質(ケース)ABS 材質(テープ)60C鋼 色(本体) 材質(カバー)ゴム 爪部0点補正移動爪・マグネット無し 仕様スライド式ロック(一箇所)、ボタン式ロック(二箇所)、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット、0点補正移動爪付き
注意
※爪先端にマグネットは付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08250094 27G-5519 09307795 5H46E コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ 1個 469 税込516 マグネット、ダブルロック機能は付属いたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139352
2018-10-27
用途:
配管作業時
教育・研究機関

磁石が良い、グリップもよい、ロックも効きやすくて使いやすかった

対象商品:
35139352
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
35139352
2016-03-15
用途:
寸法を測定するとき

とにかく安かったので購入した。来てみるとデザインも抜群だし寸法も測定できるし購入してよかった。

対象商品:
06720962
2016-04-25
用途:
DIY作業に

個人で使うには十分でした。

対象商品:
35139352
2016-03-11
用途:
ボーリング調査

野外で使うので、安くて丈夫なのが良い。

対象商品:
06720962
2016-01-22
用途:
商品の計測
卸売・小売業

購入して、大正解。安価にもかかわらず、とてもしっかりした作りで、計測しやすい。

対象商品:
06720962
2015-12-11
用途:
仕事用

先にマグネットが付いているのが意外と便利です。少し重いけどその代わり耐久性が高そうです。

対象商品:
35139352
2015-11-20
用途:
現場での検尺
大洋建設株式会社 様

お値段以上の価値があると思います。
捨ててももったいなくない。とおもって購入しましたが
使い勝手もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする