イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250098
品番
BJ350-12001C
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
75
B
32
L
M12×1.75 深さ20
H
28.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
57
C
47
E
25
G
27
J
32.8
P
10
K
15
N
M12
締付トルク(N・m)
2
Q
40
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応