イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250107
品番
BJ350-12001
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
75
B
32
L
M12×1.75 深さ20
H
28.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
57
C
47
E
25
G
27
J
25
P
10
K
15
N
M12
締付トルク(N・m)
22
M
M12×1.75-30L
RoHS指令(10物質対応)
対応