ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08250116 品番BJ350-08001
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。

A50 B22 LM8×1.25 深さ15 H21.1 タイプフェノール樹脂製 F20 D47 C37 E16 G20 J16 P10 K10 NM8 締付トルク(N・m)14 MM8×1.25-20L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする