イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250159
品番
BJ351-08001
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
35
B
19
L
M8×1.25-20L
H
5
タイプ
フェノール樹脂製
F
17.2
D
52
C
42
E
14
G
27.5
J
M8×1.25
K
M8×1.25 深さ16
締付トルク(N・m)
14
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10〜27
保持力(N)
6000