イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250168
品番
BJ351-16001
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
33
L
M12×1.75-31L
H
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
26.6
D
80
C
70
E
22
G
47.4
J
M16×2
K
M16×2 深さ32
締付トルク(N・m)
25
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
15〜35
保持力(N)
9000