イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250177
品番
BJ351-10001
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
42
B
22
L
M10×1.5-25L
H
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
60
C
50
E
14
G
34
J
M10×1.5
K
M10×1.5 深さ15
締付トルク(N・m)
18
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
14〜28
保持力(N)
7500