イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250186
品番
BJ351-10001C
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
42
B
22
L
M10×1.5
H
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
33.3
D
60
C
50
E
14
G
34
J
M10×1.5
K
M10×1.5 深さ20
N
36
締付トルク(N・m)
1.5
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
14〜28
保持力(N)
700