イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250195
品番
BJ351-08001C
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
35
B
19
L
M8×1.25
H
5
タイプ
フェノール樹脂製
F
29.2
D
52
C
42
E
14
G
27.5
J
M8×1.25
K
M8×1.25 深さ16
N
30
締付トルク(N・m)
1.2
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10〜27
保持力(N)
700