イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250211
品番
BJ351-12001C
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
26
L
M12×1.75
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
38.3
D
70
C
60
E
16
G
42.1
J
M12×1.75
K
M12×1.75 深さ24
N
40
締付トルク(N・m)
2
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
15〜30
保持力(N)
800