イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250220
品番
BJ351-06001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
28
B
14
L
M6×1-16L
H
4
タイプ
フェノール樹脂製
F
13.1
D
39
C
33
E
10
G
22.2
J
M6×1
K
M6×1 深さ12
締付トルク(N・m)
7.5
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10〜22
保持力(N)
4000