イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-12001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250247
品番
BJ360-12001
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
10
L
22.3
H
M12×1.75
質量(g)
150
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
6
C
25
E
4
G
19
J
M6×1-25L
K
24
M
M4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1.8〜3.0
保持力(N)
400