イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250256
品番
BJ360-08001
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
6
L
13.2
H
M8×1.25
質量(g)
36
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
5
C
18
E
3
G
13
J
M4×0.7-16L
K
16
M
M4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1.5〜3.0
保持力(N)
200