イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10002N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250360
品番
BJ761-10002N
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
100
質量(g)
80
F
M10×1.5
D
12
C
20
寸法E(mm)
(+0.20)10
B1
45
RoHS指令(10物質対応)
対応