イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-06001N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250378
品番
BJ761-06001N
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
35
質量(g)
13
F
M6×1
D
7
C
14
寸法E(mm)
(+0.20)6
B1
20
RoHS指令(10物質対応)
対応