イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16011A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250439
品番
BJ761-16011A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
100
質量(g)
210
F
M16×2
D
17
C
32
寸法E(mm)
(+0.20)16
B1
50
寸法B2(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応