イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-20011N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250536
品番
BJ761-20011N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
100
質量(g)
340
F
M20×2.5
D
22
C
40
寸法E(mm)
(+0.20)18
B1
55
RoHS指令(10物質対応)
対応