イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250606
品番
BJ761-12001N
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
75
質量(g)
95
F
M12×1.75
D
14
C
25
寸法E(mm)
(+0.20)12
B1
50
RoHS指令(10物質対応)
対応