イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-10001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250649
品番
BJ762-10001
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
25
質量(g)
55
F
28
D
7
C
18
寸法H(mm)
(h9)10
E
35
G
12
J
M10×1.5
K
C型10
RoHS指令(10物質対応)
対応