イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-05001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250676
品番
BJ762-05001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
B
12
質量(g)
10
F
12
D
3
C
10
寸法H(mm)
(h9)5
E
17
G
6
J
M5×0.8
K
E型4
RoHS指令(10物質対応)
対応