イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250850
品番
BJ739-08001-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
13.5
B
18
質量(g)
13
F
2
D
13
C
9.5
E
5.2
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応