イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250859
品番
BJ739-12001-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
20.5
B
26
質量(g)
31
F
3
D
19
C
15
E
7.5
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応