イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250886
品番
BJ740-16001
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
24
B
32
質量(g)
67
D
24
C
4
E
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応