イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250929
品番
BJ740-24001
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
36
B
45
質量(g)
230
D
36
C
6
E
M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応